Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC59 2 trepte 15hp 50cfm | AG6JLN

SPEEDAIRE 35WC59 Compresor electric de aer în 2 trepte 15cp 50cfm

Articol: AG6JLN Model: 35WC59
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,907.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi42.8
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare89
ÎmprejmuireDeschideți dovada de picurare
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune50
HP15
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă175 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape2
Setarea comutatorului de presiune oprit175
Setarea presostatului la pornire145
Inălțime totală54
Lungime totală69 "
Lățimea totală25
Fază3
Capacitatea uleiului pompei4 qt.
RPM pompă1020
Dimensiunea rezervorului120 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj200-208

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 408.6
Înălțimea navei (cm)157.48
Lungimea navei (cm)195.58
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8414801635

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)
    • Tip pachet compresor (model de bază)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHPInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea rezervoruluiPreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 35WC41 2 trepte 5hp 16.6cfm | AG6JKU 35WC41208-230 / 46014.2-12.8 / 6.4546 "63 "21 "380 gal.€4,193.10
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC44 2 trepte 5hp 16.6cfm | AG6JKX 35WC44208-230225466321180 gal.€5,485.99
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC46 2 trepte 5hp 16.6cfm | AG6JKZ 35WC46208-230 / 46014.2-12.8 / 6.45466321380 gal.€5,242.87
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC49 2 trepte 7.5hp 24cfm | AG6JLC 35WC49208-230 / 46019.8-17.9 / 97.546 "63 "21 "380 gal.€4,555.60
RFQ
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 35WC52 2 trepte 7.5 CP 24cfm | AG6JLF 35WC52208-230 / 46019.8-17.9 / 97.546 "63 "21 "380 gal.€5,549.97
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC53 2 trepte 10hp 34cfm | AG6JLG 35WC53208-230 / 46027-24.4 / 12.2105469 "253120 gal.€6,560.48
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC54 2 trepte 15hp 50cfm | AG6JLH 35WC54208-230 / 46041.1-37.2 / 18.61554 "69 "25 "3120 gal.€7,721.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 35WC59 Compresor electric de aer în 2 trepte 15cp 50cfm
€9,907.46 /unitate