Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3FFY6 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AC9BGU

SPEEDAIRE 3FFY6 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120 vac

În stoc
Articol: AC9BGU Model: 3FFY6
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
€351.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturAsistență cu solenoid/arcuri de aer
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă14 de grade până la 145 de grade F
Stilul corpuluiColector
Coeficientul de volum0.75
Legăturile electrice3 pini DIN 43560C
Clasa ISO15407-1
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală3"
Lungime totală4"
Lățimea totală1"
Trece pesteFără blocare
Dimensiunea portului pilot1/4 "NPT
Dimensiunea conductei1 / 4 "
consum de energie1.6VA
Domeniul de presiuneSe aspiră la 145
Tehnologie de schimbarePlacă ceramică
Gama de vid145 psig
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481200060
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneTehnologie de schimbarePreț
SPEEDAIRE 3FFD2 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F1"-1.0W20 psiBobină ambalată€386.15
SPEEDAIRE 3FFD3 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BAV 3FFD35"Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F1"-2VA20 psiBobină ambalată€434.16
SPEEDAIRE 3FFD4 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F1"-1.0W20 psiBobină ambalată€424.40
SPEEDAIRE 3FFE8 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BBK 3FFE85"Solenoid / pilot aerian5 de grade până la 120 de grade F1"-2VA20 psiBobină ambalată€278.99
SPEEDAIRE 3FFE9 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Solenoid / pilot aerian5 de grade până la 120 de grade F1"-1.0W20 psiBobină ambalată€279.85
SPEEDAIRE 3FFF1 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BBM 3FFF15"Solenoid / pilot aerian5 de grade până la 120 de grade F1"-2VA20 psiBobină ambalată€307.72
SPEEDAIRE 3FFF2 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Solenoid / pilot aerian5 de grade până la 120 de grade F1"-1.0W20 psiBobină ambalată€293.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3FFY6 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120 vac
€351.41 /unitate