SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC18.00 Cilindru de aer 24.875 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VZA 5VLP5

SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC18.00 Cilindru cu aer 24.875 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AE6VZA Model: 4.00CTEF4MAU14AC18.00Crucea Ref: 5VLP5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€813.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.4"
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătdin aluminiu anodizat
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNFPA MX5 / MS4
Lungime totală24.875 "
Materialul pistonuluiCompozit
Materialul tijei pistonuluiOțel călit cu carcasă cromată
Dimensiunea portului1 / 2 "
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.25 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă18 "
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.9425
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMountLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A2.000 Cilindru de aer 8.875 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VXQ 5VLK3 4.00TEF4MAU14A2.000NFPA MX5 / MS48.875 "2"€470.18
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.000 Cilindru de aer 9.875 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VXT 5VLK5 4.00TEF4MAU14A3.000NFPA MX5 / MS49.88 "3"€536.03
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.500 Cilindru de aer 10.375 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VXU 5VLK6 4.00TEF4MAU14A3.500NFPA MX5 / MS410.375 "3.5 "€536.03
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.000 Cilindru de aer 10.875 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VXV 5VLK7 4.00TEF4MAU14A4.000NFPA MX5 / MS410.875 "4"€536.04
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.500 Cilindru de aer 11.375 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VXW 5VLK8 4.00TEF4MAU14A4.500NFPA MX5 / MS411.375 "4.5 "€536.04
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.000 Cilindru de aer 11.875 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VXX 5VLK9 4.00TEF4MAU14A5.000NFPA MX5 / MS411.875 "5"€621.77
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.500 Cilindru cu aer 12.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VXY 5VLL0 4.00TEF4MAU14A5.500NFPA MX5 / MS412.375 "5.5 "€621.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC18.00 Cilindru cu aer 24.875 inch lungime din oțel inoxidabil
€813.57 /unitate