SPEEDAIRE 40JL42 Compresor de aer staționar 5.5 CP Honda | AH9LXC

SPEEDAIRE 40JL42 Compresor de aer staționar 5.5 CP Honda

În stoc
Articol: AH9LXC Model: 40JL42

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,608.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer staționar
(F) NPT Outlet1 / 2 "
Marca motoruluiHonda
Motor HP5.5
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune20.1
Capacitatea rezervorului de combustibil0.80 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Presiune maximă135 psi
Inălțime totală38 "
Lungime totală41 "
Lățimea totală22 "
Capacitatea uleiului pompei8.0 uncie
RPM pompă1150
Tip pompăPiston
Tip demarorRecul
Dimensiunea rezervorului30 gal.
Tip rezervorOrizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25
Înălțimea navei (cm)98.04
Lungimea navei (cm)105.66
Lățimea navei (cm)64.77
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de etape - compresor de aer: 1
    • Rezervor ASME: Da
    • Capacitate ulei motor: 19.5 oz.
    • Controlul supapei: pilot, motor automat la rotație la 135 psi, reia accelerarea completă la 105 psi

Variante de produs

ProdusModelMarca motoruluiPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț
SPEEDAIRE 4LW38 Compresor de aer staționar 13 CP Honda | AD8RAZ 4LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.€7,252.30
SPEEDAIRE 4NB85 Compresor de aer staționar 8 CP Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.€4,293.47
Compresor de aer staționar SPEEDAIRE 5F564, finisaj cu pulbere, rezervor orizontal | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€6,018.26
Compresor de aer SPEEDAIRE 6EWK7 13 CP Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.€7,029.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 40JL42 Compresor de aer staționar 5.5 CP Honda
€3,608.64 /unitate