SPEEDAIRE 4LW38 Compresor de aer staționar 13 CP Honda | AD8RAZ

SPEEDAIRE 4LW38 Compresor de aer staționar 13 CP Honda

În stoc
Articol: AD8RAZ Model: 4LW38

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,252.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer staționar
(F) NPT Outlet1 / 2 "
Alternator motorDa
Marca motoruluiHonda
Motor HP13
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune25.1
Capacitatea rezervorului de combustibil1.70 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Presiune maximă175 psi
Numărul de etape2
Inălțime totală48 "
Lungime totală41 "
Lățimea totală17 "
Capacitatea uleiului pompei38.4 uncie
RPM pompă1020
Dimensiunea rezervorului30 gal.
Tip rezervorOrizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 220.05
Înălțimea navei (cm)138.43
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)
    • Pornire electrică a motorului (Da)
    • Capacitate ulei motor (64 oz.)
    • Pornire prin tragere a motorului (Da)
    • Controlul supapei (pilot, motor automat la rotație la 175 psi, reia accelerarea completă la 145 psi)

Variante de produs

ProdusModelMarca motoruluiPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț
SPEEDAIRE 4NB85 Compresor de aer staționar 8 CP Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.€4,293.47
Compresor de aer staționar SPEEDAIRE 5F564, finisaj cu pulbere, rezervor orizontal | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€6,018.26
Compresor de aer SPEEDAIRE 6EWK7 13 CP Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.€7,029.63
SPEEDAIRE 40JL42 Compresor de aer staționar 5.5 CP Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.€3,608.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4LW38 Compresor de aer staționar 13 CP Honda
€7,252.30 /unitate