Compresor de aer SPEEDAIRE 6EWK7 13 CP Honda | AE8PLG

SPEEDAIRE 6EWK7 Compresor de aer 13 CP Honda

În stoc
Articol: AE8PLG Model: 6EWK7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,029.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer staționar
(F) NPT Outlet3 / 8 "
Alternator motorDa
Marca motoruluiHonda
Motor HP13
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune24
Capacitatea rezervorului de combustibil1.70 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Presiune maximă175 psi
Numărul de etape2
Inălțime totală53 "
Lungime totală52 "
Lățimea totală26.5 "
Capacitatea uleiului pompei48 uncie
RPM pompă1025
Dimensiunea rezervorului80 gal.
Tip rezervorOrizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 260.1
Înălțimea navei (cm)134.62
Lungimea navei (cm)145.54
Lățimea navei (cm)90.17
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)
    • Pornire electrică a motorului (Da)
    • Capacitate ulei motor (37 oz.)
    • Pornire prin tragere a motorului (Da)
    • Controlul supapei (pilot)

Variante de produs

ProdusModelMarca motoruluiPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț
SPEEDAIRE 4LW38 Compresor de aer staționar 13 CP Honda | AD8RAZ 4LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.€7,252.30
SPEEDAIRE 4NB85 Compresor de aer staționar 8 CP Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.€4,293.47
Compresor de aer staționar SPEEDAIRE 5F564, finisaj cu pulbere, rezervor orizontal | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€6,018.26
SPEEDAIRE 40JL42 Compresor de aer staționar 5.5 CP Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.€3,608.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 6EWK7 Compresor de aer 13 CP Honda
€7,029.63 /unitate