Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 42VA44 Piesa pentru nas, dimensiune 1/4 inch, 6.4 mm | CU4CUL

SPEEDAIRE 42VA44 Piesa pentru nas, dimensiune 1/4 inch, 6.4 mm

În stoc
Articol: CU4CUL Model: 42VA44

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€22.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi, coloane

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPEEDAIRE TTR82149-334G Piesa pentru nas, dimensiune 3/16 inch | CU4CUK 34UK85 TTR82149-334G€32.86
SPEEDAIRE 42VA69 Piesa pentru nas, dimensiune 1/8 inch | CU4CUM 42VA69€4.59
SPEEDAIRE 42VA67 Piesa pentru nas, dimensiune 3/16 inch | CU4CUN 42VA67€4.59
SPEEDAIRE 42VA46 Piesa pentru nas, dimensiune 3/16 inch, 4.8 mm | CU4CUP 42VA46€22.06
SPEEDAIRE 42VA70 Piesa pentru nas, dimensiune 3/32 inch | CU4CUQ 42VA70€4.49
SPEEDAIRE 42VA59 Piesa pentru nas, dimensiune 5/16 inch, 7.8 mm | CU4CUR 42VA59€22.06
SPEEDAIRE 42VA68 Piesa pentru nas, dimensiune 5/32 inch | CU4CUT 42VA68€4.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 42VA44 Piesa pentru nas, dimensiune 1/4 inch, 6.4 mm
€22.06 /unitate