SPEEDAIRE 440G19 100 ft. Tambur pentru furtun cu manivelă, diametru interior furtun de 3/8 inch. | CD2NFK

SPEEDAIRE 440G19 Tambur pentru furtun cu manivela de 100 ft, furtun de 3/8 inch Diametru interior.

În stoc
Articol: CD2NFK Model: 440G19

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€134.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
RulmențiLubrifiat permanent
CuloriVerde
Tipul de unitateMână
Evaluarea taxeiMediu
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului3 / 8 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.3 / 8 "
Material carcasăOţel
Max. Evaluare presiune300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, bancă, camion
Outlet3 / 8 "
Inălțime totală11 39 / 64 "
Lungime totală22 "
Lățimea totală10 39 / 64 "
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.445

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăEvaluarea taxeiLungimea furtunuluiTipul de etanșareFurtun exterior Dia.Max. Temp.MontareInălțime totalăPreț
SPEEDAIRE 437J33 250 ft. Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior furtun de 3/8 inch. | CD2NDW 437J3322 41 / 64 "Datoria generală250ftViton (R) / PTFE47 / 64 "225 grade FPodea14 49 / 64 "€272.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 440G19 Tambur pentru furtun cu manivela de 100 ft, furtun de 3/8 inch Diametru interior.
€134.25 /unitate