SPEEDAIRE 437J33 250 ft. Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior furtun de 3/8 inch. | CD2NDW

SPEEDAIRE 437J33 Tambur pentru furtun cu manivela de 250 ft, furtun de 3/8 inch Diametru interior.

În stoc
Articol: CD2NDW Model: 437J33

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€272.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
RulmențiLubrifiat permanent
CuloriVerde
Tipul de unitateMână
Evaluarea taxeiDatoria generală
finalizareaPudră acoperită
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului250ft
Furtun exterior Dia.47 / 64 "
Material carcasăOţel
Max. Evaluare presiune4000 psi
Max. Temp.225 grade F
MontarePodea
Inălțime totală14 49 / 64 "
Lungime totală13 25 / 32 "
Lățimea totală22 41 / 64 "
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareViton (R) / PTFE
Material pivotantOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.105

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăEvaluarea taxeiLungimea furtunuluiTipul de etanșareFurtun exterior Dia.Max. Temp.MontareInălțime totalăPreț
SPEEDAIRE 440G19 100 ft. Tambur pentru furtun cu manivelă, diametru interior furtun de 3/8 inch. | CD2NFK 440G1910 39 / 64 "Mediu100ftNitril3 / 8 "150 grade FPodea, perete, bancă, camion11 39 / 64 "€134.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 437J33 Tambur pentru furtun cu manivela de 250 ft, furtun de 3/8 inch Diametru interior.
€272.71 /unitate