SPEEDAIRE 440G24 Spring Return Hose Reel, 50 Ft, 1/2 Inch Size Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure | CU4BGC

SPEEDAIRE 440G24 Spring Return Hose Reel, 50 Ft, 1/2 Inch Size Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure

În stoc
Articol: CU4BGC Model: 440G24

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€534.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.605
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPEEDAIRE 437J22 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 25 ft, 1/2 inch Mnpt, presiune maximă de funcționare 300 Psi | CU4BFP 437J22€364.94
SPEEDAIRE 49AE03 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 25 ft, dimensiunea Mnpt de 1/4 inch, presiune operațională maximă de 300 Psi | CU4BFQ 49AE03€251.69
SPEEDAIRE 437J21 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 25 ft, 1/4 inch Mnpt, presiune maximă de funcționare 300 Psi | CU4BFR 437J21€253.63
SPEEDAIRE 45UZ40 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 25 ft, 3/4 inch Mnpt, presiune maximă de funcționare 300 Psi | CU4BFT 45UZ40€751.98
SPEEDAIRE 45UZ34 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 35 ft, 1/4 inch Mnpt, presiune maximă de funcționare 300 Psi | CU4BFU 45UZ34€247.92
SPEEDAIRE 45UZ35 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 35 ft, 3/8 inch Mnpt, presiune maximă operațională 300 Psi | CU4BFV 45UZ35€314.22
SPEEDAIRE 437J29 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft, 1/2 inch Mnpt, presiune maximă de funcționare 300 Psi | CU4BFW 437J29€386.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 440G24 Spring Return Hose Reel, 50 Ft, 1/2 Inch Size Mnpt, 300 Psi Max Op Pressure
€534.54 /unitate