SPEEDAIRE 49AE06 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, lungime furtun de 50 de picioare, 300 Psi max. Presiune | CD3XZD

SPEEDAIRE 49AE06 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, lungime furtun de 50 picioare, 300 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: CD3XZD Model: 49AE06

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€519.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului3/8 "(M) NPT
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunPVC
Material carcasăOţel
ZăvorBlocarea
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Outlet3/8 "(M) NPT
Inălțime totală16 27 / 32 "
Lungime totală15.75 "
Lățimea totală6.5 "
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.759

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăRulmențiEvaluarea taxeiLungime totalăLățimea totalăAdmisia mulineteiCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Preț
Tambur pentru furtun SPEEDAIRE 45UZ36, retur cu arc, lungime 35 ft, presiune maximă 300 PSI | AX3MBX 45UZ3613 57 / 64 "Lubrifiat permanentutilitare ușoare și grele12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€294.66
SPEEDAIRE 45UZ32 3/8 inch, 25 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune | CD2KZF 45UZ3213 57 / 64 "Lubrifiat permanentutilitare ușoare și grele12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT3 / 8 "€275.54
SPEEDAIRE 437J24 1/4 inch, 25 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune | CD2NDQ 437J2412 39 / 64 "Fără grăsimeMediu11 13 / 16 "5 39 / 64 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€220.61
SPEEDAIRE 437J25 1/4 inch, 25 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune | CD2NDR 437J2513 29 / 32 "Fără grăsimeMediu12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€216.32
SPEEDAIRE 437J26 1/4 inch, 50 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune | CD2NDT 437J2613 29 / 32 "Fără grăsimeMediu12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€272.08
SPEEDAIRE 437J28 1/2 inch, 35 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune | CD2NDU 437J2815 9 / 32 "Fără grăsimeMediu13 25 / 32 "6 13 / 16 "1/2 "(F) NPT1/2 "(M) NPT1 / 2 "€308.68
SPEEDAIRE 49AE05 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, lungime furtun de 35 picioare, 300 Psi max. Presiune | CD3VKT 49AE0515 9 / 32 "Lubrifiat permanentutilitare ușoare și grele13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€388.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 49AE06 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, lungime furtun de 50 picioare, 300 Psi max. Presiune
€519.99 /unitate