SPEEDAIRE 437J25 1/4 inch, 25 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune | CD2NDR

SPEEDAIRE 437J25 1/4 inch, 25 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: CD2NDR Model: 437J25

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€216.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
RulmențiFără grăsime
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiMediu
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/4 "(M) NPT
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului25ft
Material furtunPVC
Material carcasăOţel
ZăvorBlocarea
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan
Outlet1/4 "(M) NPT
Inălțime totală13 29 / 32 "
Lungime totală12 39 / 64 "
Lățimea totală5.187 "
Admisia mulinetei1/4 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăRulmențiEvaluarea taxeiLungime totalăLățimea totalăAdmisia mulineteiCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Preț
Tambur pentru furtun SPEEDAIRE 45UZ36, retur cu arc, lungime 35 ft, presiune maximă 300 PSI | AX3MBX 45UZ3613 57 / 64 "Lubrifiat permanentutilitare ușoare și grele12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€294.66
SPEEDAIRE 45UZ32 3/8 inch, 25 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune | CD2KZF 45UZ3213 57 / 64 "Lubrifiat permanentutilitare ușoare și grele12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT3 / 8 "€275.54
SPEEDAIRE 437J24 1/4 inch, 25 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune | CD2NDQ 437J2412 39 / 64 "Fără grăsimeMediu11 13 / 16 "5 39 / 64 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€220.61
SPEEDAIRE 437J26 1/4 inch, 50 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune | CD2NDT 437J2613 29 / 32 "Fără grăsimeMediu12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€272.08
SPEEDAIRE 437J28 1/2 inch, 35 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune | CD2NDU 437J2815 9 / 32 "Fără grăsimeMediu13 25 / 32 "6 13 / 16 "1/2 "(F) NPT1/2 "(M) NPT1 / 2 "€308.68
SPEEDAIRE 49AE05 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, lungime furtun de 35 picioare, 300 Psi max. Presiune | CD3VKT 49AE0515 9 / 32 "Lubrifiat permanentutilitare ușoare și grele13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€388.48
SPEEDAIRE 49AE06 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, lungime furtun de 50 de picioare, 300 Psi max. Presiune | CD3XZD 49AE0616 27 / 32 "Lubrifiat permanentutilitare ușoare și grele15.75 "6.5 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€519.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 437J25 1/4 inch, 25 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune
€216.32 /unitate