SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi | AD8KAV

SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi

Articol: AD8KAV Model: 4KP88
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,967.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de aer
Capacitate120 gal.
Diametru24 "
Înălţime70.5 "
MaterialOţel
Tip rezervorVertical
TipStaționar
Presiune de lucru200 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 147.15
Înălțimea navei (cm)190.5
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS7311000090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Placă de bază pentru cadru NEMA (numai receptor de aer, nu este echipat cu placă de bază.)
    • Max. Pompa recomandată Sz. (HP) (N / A)
    • Shell (in.) (54.3)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametrufinalizareaÎnălţimeLungimeporturilePresiune de lucruPreț
Rezervor de aer SPEEDAIRE 1YAC4 staționar 200 Psi 80 galoni vertical | AB4HDN 1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi€1,890.85
Rezervor de aer portabil SPEEDAIRE 2TWC3 13 galoane | AC3JGC 2TWC3--Verde metalizat16.5 "29.5 "2140 PSI€550.79
SPEEDAIRE 5Z359 Tank Air 30 G 200 Psi | AE7KYC 5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi€1,289.50
SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 Gallon 200 Psi | AE7KYD 5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi€2,070.21
Rezervor de aer din oțel SPEEDAIRE 52YM08, acoperit cu pulbere verde | CD2FQV 52YM08--Acoperit cu pulbere verde18-15 / 6433-49 / 643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT135€1,165.92
Rezervor de aer SPEEDAIRE 6CJL3, capacitate rezervor de 240 gal, 200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------€5,196.08
Rezervor de aer SPEEDAIRE 6CJL4, capacitate rezervor de 400 gal, 200 PSI | CU4BJR 6CJL4-------€15,239.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi
€2,967.22 /unitate