Rezervor de aer portabil SPEEDAIRE 2TWC3 13 galoane | AC3JGC

SPEEDAIRE Rezervor de aer portabil 2TWC3 13 galoane

În stoc
Element: AC3JGC Model: 2TWC3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€550.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de aer
finalizareaVerde metalizat
Înălţime16.5 "
Lungime29.5 "
MaterialOţel
porturile2
Capacitate rezervor13 gal.
Rezervor Dia.12 In.
Tip rezervorPortabil
Lăţime12.5 "
Presiune de lucru140 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.2255
Înălțimea navei (cm)46.23
Lungimea navei (cm)67.82
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS7311000090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezervor de oțel (ecartament) (13)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametrufinalizareaÎnălţimeLungimeporturilePresiune de lucruPreț
Rezervor de aer SPEEDAIRE 1YAC4 staționar 200 Psi 80 galoni vertical | AB4HDN 1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi€1,890.85
SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi | AD8KAV 4KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi€2,452.25
RFQ
SPEEDAIRE 5Z359 Tank Air 30 G 200 Psi | AE7KYC 5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi€1,289.50
SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 Gallon 200 Psi | AE7KYD 5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi€2,070.21
Rezervor de aer din oțel SPEEDAIRE 52YM08, acoperit cu pulbere verde | CD2FQV 52YM08--Acoperit cu pulbere verde18-15 / 6433-49 / 643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT135€1,165.92
Rezervor de aer SPEEDAIRE 6CJL3, capacitate rezervor de 240 gal, 200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------€5,196.08
Rezervor de aer SPEEDAIRE 6CJL4, capacitate rezervor de 400 gal, 200 PSI | CU4BJR 6CJL4-------€15,239.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Rezervor de aer portabil 2TWC3 13 galoane
€550.79 /unitate