Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL08 Filtru de aer comprimat 150 Psi 1.63 inci latime | AE2UNB

SPEEDAIRE 4ZL08 Filtru de aer comprimat 150 Psi 1.63 inci latime

În stoc
Element: AE2UNB Model: 4ZL08

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€65.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolPolicarbonat
Dimensiunea bolului1 uncie
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaAer comprimat
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăzinc
Max. curgereCfm 24
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 grade F
Inălțime totală4.25 "
Lățimea totală1.63 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8421398090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 4ZL07 Filtru de aer comprimat 150 Psi 1.63 inci latime | AE2UNA 4ZL07Cfm 191/8 "NPT€45.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL08 Filtru de aer comprimat 150 Psi 1.63 inci latime
€65.76 /unitate