Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL23 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 250 Psi | AE2UNT

SPEEDAIRE 4ZL23 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 250 Psi

În stoc
Articol: AE2UNT Model: 4ZL23
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
€103.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolMetal cu sticlă
Dimensiunea bolului2.2 uncie
Dimensiunea portului de scurgereSe va potrivi 1 / 8-27 și 1 / 8-28 fir de țeavă
Tip de scurgere1/4 "Turn
Evaluare filtru0.01 microni
Max. curgereCfm 10.5
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală7.93 "
Lățimea totală1.97 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaCompact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8421290065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial bolPresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 4ZL24 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 150 Psi | AE2UNU 4ZL24Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F1/4 "NPT€113.79
SPEEDAIRE 4ZL25 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 250 Psi | AE2UNV 4ZL25Metal cu sticlă250 psi150 grade F3/8 "NPT€114.15
SPEEDAIRE 4ZL26 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 150 Psi | AE2UNW 4ZL26Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F3/8 "NPT€123.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL23 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 250 Psi
€103.56 /unitate