Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Servomotor rotativ SPEEDAIRE 5PDP4 Sr 180 grade 1-1/8 inch orificiu | AE6APU

SPEEDAIRE 5PDP4 Servomotor rotativ Sr 180 grade 1-1/8 inch orificiu

În stoc
Element: AE6APU Model: 5PDP4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€818.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator rotativ
Plictisi1.125 "
Înălţime3.312 "
Material carcasăAluminiu
Înălțimea cheii cu ax0.737 "
Lungimea cheii0.625 "
Lungime8.533 "
Presiune maximă150 psi
Temp. De funcționare Gamă-20F la 200F
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Materialul grupului de propulsieOţel
Unghiul de rotație180 grade
Diagrama arborelui.0.5 "
Lungimea axului0.875 "
Tipul axuluiStandard cu un singur capăt
Cuplul93 In.Lbs.
TipRaft unic
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8315
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8412390080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SPEEDAIRE MSQB100R-XN Masă rotativă de înaltă precizie, cremalieră și pinion, dimensiune model 100 mm, model standard de precizie | CU4EDU 5YER4 MSQB100R-XNTabelul rotativ€1,236.87
SPEEDAIRE MSQB100A-XN Masă rotativă de înaltă precizie, cremalieră și pinion, dimensiune model 100 mm, model standard de precizie | CU4EDV 5YER3 MSQB100A-XNTabelul rotativ€1,065.38
SPEEDAIRE MSQB200R-XN Masă rotativă de înaltă precizie, cremalieră și pinion, dimensiune model 200 mm, model standard de precizie | CU4EDW 5PEX6 MSQB200R-XNTabelul rotativ€1,677.30
SPEEDAIRE MSQB200A-XN Masă rotativă de înaltă precizie, cremalieră și pinion, dimensiune model de 200 mm, model standard de precizie | CU4EDX 5YER5 MSQB200A-XNTabelul rotativ€1,404.51
SPEEDAIRE MSQB30R-XN Masă rotativă de înaltă precizie, cremalieră și pinion, dimensiune model de 30 mm, ambele direcții/tampoane de șoc | CU4EDY 5YEP8 MSQB30R-XNTabelul rotativ€827.35
SPEEDAIRE MSQB30A-XN Masă rotativă de înaltă precizie, cremalieră și pinion, dimensiune model de 30 mm, model standard de precizie | CU4EDZ 5YEP7 MSQB30A-XNTabelul rotativ€724.02
SPEEDAIRE MSQB50R-XN Masă rotativă de înaltă precizie, cremalieră și pinion, dimensiune model de 50 mm, ambele direcții/tampoane de șoc | CU4EEA 5YER0 MSQB50R-XNTabelul rotativ€962.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5PDP4 Servomotor rotativ Sr 180 grade 1-1/8 inch orificiu
€818.70 /unitate