SPEEDAIRE 5TEP3 Cilindru de aer 29.25 inch lungime oțel inoxidabil | AE6KCK

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5TEP3 cu lungimea de 29.25 inci din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6KCK Model: 5TEP3

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,332.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2.5 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină1,227 lb.
Presiune maximă250 psi
Mountclevis
Lungime totală29.25 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.1 / 2 "
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă22.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.82
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5TEJ4 Cilindru de aer 9.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCA 5TEJ49.75 "3"€1,739.70
SPEEDAIRE 5TEK0 Cilindru de aer 12.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCB 5TEK012.75 "6"€1,826.88
SPEEDAIRE 5TEK1 Cilindru de aer 13.25 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCC 5TEK113.25 "6.5 "€1,826.88
SPEEDAIRE 5TEK8 Cilindru de aer 16.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCE 5TEK816.75 "10 "€1,935.17
SPEEDAIRE 5TEL2 Cilindru de aer 18.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCF 5TEL218.75 "12 "€1,935.17
SPEEDAIRE 5TEL6 Cilindru de aer 20.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCG 5TEL623 / 4 "14 "€2,086.15
SPEEDAIRE 5TEN2 Cilindru de aer 23.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCH 5ZEN223.75 "17 "€2,209.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5TEP3 cu lungimea de 29.25 inci din oțel inoxidabil
€2,332.02 /unitate