Cilindru de aer SPEEDAIRE 5VDC2, lungime de 15.25 inci, oțel inoxidabil | AE6VEF

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VDC2 cu lungimea de 15.25 inci din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6VEF Model: 5VDC2

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,166.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3.25 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină2,073 lb.
Presiune maximă250 psi
Mountclevis
Lungime totală15.25 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.3 / 4 "
Dimensiunea portului1/2 "NPT
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.125 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă6.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.64
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5TFD0 Cilindru de aer 10.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KDJ 5TFD013 / 4 "2"€2,005.42
SPEEDAIRE 5TFD4 Cilindru de aer 12.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KDK 5TFD412.75 "4"€2,005.42
SPEEDAIRE 5TFD5 Cilindru de aer 13.25 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KDL 5TFD513.25 "4.5 "€2,005.42
SPEEDAIRE 5TFD6 Cilindru de aer 13.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KDM 5TFD613.75 "5"€2,090.13
SPEEDAIRE 5TFD8 Cilindru de aer 14.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KDN 5TFD814.75 "6"€2,090.13
SPEEDAIRE 5VDC5 Cilindru de aer 16.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VEG 5VDC516.75 "8"€2,142.06
SPEEDAIRE 5VDD8 Cilindru de aer 23.25 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VEH 5VDD823.25 "14.5 "€2,466.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VDC2 cu lungimea de 15.25 inci din oțel inoxidabil
€2,166.51 /unitate