SPEEDAIRE 5VDU9 Cilindru de aer 33.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFR

SPEEDAIRE 5VDU9 Cilindru de aer 33.375 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6VFR Model: 5VDU9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,229.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.4"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină3,141 lb.
Presiune maximă250 psi
MountFlanșă din spate
Lungime totală33.375 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/2 "NPT
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.125 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă26 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.27
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VDN9 Cilindru de aer 13.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFH 5VDN913.375 "6"€2,406.52
SPEEDAIRE 5VDP4 Cilindru de aer 15.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFJ 5VDP415.875 "8.5 "€2,406.52
SPEEDAIRE 5VDP7 Cilindru de aer 17.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFK 5VDP717.375 "10 "€2,585.35
SPEEDAIRE 5VDR9 Cilindru de aer 23.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFL 5VDR923.38 "16 "€2,760.42
SPEEDAIRE 5VDT1 Cilindru de aer 24.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFM 5VDT124.375 "17 "€2,935.51
SPEEDAIRE 5VDT7 Cilindru de aer 27.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFN 5VDT727.375 "20 "€2,935.51
SPEEDAIRE 5VDU2 Cilindru de aer 29.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VFP 5VDU229.88 "22.5 "€3,114.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VDU9 Cilindru de aer 33.375 inch lungime din oțel inoxidabil
€3,229.80 /unitate