Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Echilibrator de scule SPEEDAIRE 5YAP3 pentru scule de 2-4 lb fără blocare | AE7GBF

SPEEDAIRE 5YAP3 Instrument de echilibrare pentru unealta de 2-4 lb fără blocare

În stoc
Articol: AE7GBF Model: 5YAP3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€85.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de echilibrare
Lungime cablu5ft
Material pentru cabluOţel
Pentru instrumentul de cântărire2 - 4 lb.
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Mecanism de blocareNu
Adâncimea totală2.375 "
Inălțime totală4.437 "
Lățimea totală4.437 "
Greutatea tamburului1.48 lb.
Reglarea tensiuniimâner

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Nu)

Variante de produs

ProdusModelPentru instrumentul de cântărireGreutatea tamburuluiPreț
Echilibrator de scule SPEEDAIRE 5YAN8 pentru scule de 4-6 lb fără blocare | AE7GBB 5YAN84 - 6 lb.1.74 lb.€95.43
SPEEDAIRE 5YAP1 Instrument de echilibrare a sculei 1-2 lb Fără blocare | AE7GBD 5YAP11 - 2 lb.1.39 lb.€82.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5YAP3 Instrument de echilibrare pentru unealta de 2-4 lb fără blocare
€85.52 /unitate