Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5YCP6 Cilindru de aer 5.375 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GGA

SPEEDAIRE 5YCP6 Cilindru de aer 5.375 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE7GGA Model: 5YCP6
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
€252.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3"
Tip cilindruCompact
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină1,413 lb.
Presiune maximă200 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală5.375 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.7 / 8 "
Lungimea firului tijei0.73 "
Dimensiunea firului tijei5/8 "-18 Feminin
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă4"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6065
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5YCP4 Cilindru de aer 3.375 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GFZ 5YCP43.375 "2"€225.63
SPEEDAIRE 5YCV8 Cilindru de aer 2.505 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GHN 5YCV82.505 "1 / 4 "€260.40
SPEEDAIRE 5YCV9 Cilindru de aer 2.755 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GHP 5YCV92.755 "1 / 2 "€260.40
SPEEDAIRE 5YCW0 Cilindru de aer 35 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7GHQ 5YCW035 "3 / 4 "€260.40
SPEEDAIRE 5YCW1 Cilindru de aer 3.255 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GHR 5YCW13.255 "1"€260.40
SPEEDAIRE 5YCW2 Cilindru de aer 4.255 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GHT 5YCW24.255 "2"€264.12
SPEEDAIRE 5YCW3 Cilindru de aer 5.255 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GHU 5YCW35.255 "3"€288.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5YCP6 Cilindru de aer 5.375 inch lungime din oțel inoxidabil
€252.87 /unitate