Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEJ4 Cilindru de aer 3/4 inch alezaj 2 inch cursa | AE7MBD

SPEEDAIRE 5ZEJ4 Cilindru de aer 3/4 inch Alezajul 2 inch cursă

În stoc
Articol: AE7MBD Model: 5ZEJ4
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
€46.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3 / 4 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas5/8 "-18
Lungime totală4"
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei1/4 "-28 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii3 lb.
Cursă2"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEJ3 Cilindru de aer 3/4 inch Alezajul 1 inch cursa | AE7MBC 5ZEJ33"1"€39.39
SPEEDAIRE 5ZEJ5 Cilindru de aer 3/4 inch alezaj 3 inch cursa | AE7MBE 5ZEJ55"3"€52.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEJ4 Cilindru de aer 3/4 inch Alezajul 2 inch cursă
€46.05 /unitate