SPENCE K1TH811-60RH Supapă pneumatică de control glob 2 inch | AB3FPJ 1RXC8

SPENCE K1TH811-60RH Supapă pneumatică de control cu ​​glob 2 inch

În stoc
Articol: AB3FPJ Model: K1TH811-60RHCrucea Ref: 1RXC8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,030.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă pneumatică de control glob
Material corpBronz
Tip conexiuneFNPT
Max. Presiunea de admisie175 psi
Presiune maximă250 psi
Număr de porturi2
Dimensiunea conductei2"
Presiunea necesară3 la 15 psi
Material scaun303 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8481809035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de admisieDimensiunea conducteiPreț
SPENCE K1TC811-36RA Supapă pneumatică de control cu ​​glob 1/2 inch | AB3FPD 1RXC3 K1TC811-36RA400 psi1 / 2 "€1,624.51
SPENCE K1TD811-36RC Supapă pneumatică de control cu ​​glob 3/4 inch | AB3FPE 1RXC4 K1TD811-36RC300 psi3 / 4 "€1,689.17
SPENCE K1TE811-36RC Supapă pneumatică de control cu ​​glob 1 inch | AB3FPF 1RXC5 K1TE811-36RC250 psi1"€1,904.67
SPENCE K1TF811-36RE Supapă pneumatică de control glob 1-1/4 inch | AB3FPG 1RXC6 K1TF811-36RE250 psi1.25 "€2,286.19
SPENCE K1TG811-60RH Supapă pneumatică de control cu ​​glob 1-1/2 inch | AB3FPH 1RXC7 K1TG811-60RH275 psi1.5 "€2,907.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPENCE K1TH811-60RH Supapă pneumatică de control cu ​​glob 2 inch
€3,030.87 /unitate