SPENCE K1TC811-36RA Supapă pneumatică de control cu ​​glob 1/2 inch | AB3FPD 1RXC3

SPENCE K1TC811-36RA Supapă pneumatică de control cu ​​glob 1/2 inch

În stoc
Articol: AB3FPD Model: K1TC811-36RACrucea Ref: 1RXC3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,624.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă pneumatică de control glob
Material corpBronz
Tip conexiuneFNPT
Max. Presiunea de admisie400 psi
Presiune maximă250 psi
Număr de porturi2
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiunea necesară3 la 15 psi
Material scaun303 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.0925
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS8481809035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de admisieDimensiunea conducteiPreț
SPENCE K1TD811-36RC Supapă pneumatică de control cu ​​glob 3/4 inch | AB3FPE 1RXC4 K1TD811-36RC300 psi3 / 4 "€1,689.17
SPENCE K1TE811-36RC Supapă pneumatică de control cu ​​glob 1 inch | AB3FPF 1RXC5 K1TE811-36RC250 psi1"€1,904.67
SPENCE K1TF811-36RE Supapă pneumatică de control glob 1-1/4 inch | AB3FPG 1RXC6 K1TF811-36RE250 psi1.25 "€2,286.19
SPENCE K1TG811-60RH Supapă pneumatică de control cu ​​glob 1-1/2 inch | AB3FPH 1RXC7 K1TG811-60RH275 psi1.5 "€2,907.78
SPENCE K1TH811-60RH Supapă pneumatică de control glob 2 inch | AB3FPJ 1RXC8 K1TH811-60RH175 psi2"€3,030.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPENCE K1TC811-36RA Supapă pneumatică de control cu ​​glob 1/2 inch
€1,624.51 /unitate