Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sifon SPENCE TSBT-TVE9HS, conexiuni FNPT de 1 inch, lungime de la capăt la capăt de 5 inchi, 650 psi max. Op PSI | CU4EPL 4DXK5

SPENCE Sifon TSBT-TVE9HS, conexiuni FNPT de 1 inch, lungime de la capăt la capăt de 5 inchi, 650 psi max. Op PSI

În stoc
Articol: CU4EPL Model: TSBT-TVE9HSCrucea Ref: 4DXK5
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
€2,029.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)Max. Operarea PSIIntrare NPTPriza NPTPreț
Găleată inversată SPENCE 81S-CSC9 Sifon pentru abur PSI 250 1/2" FNPT | AD7ECR 4DXF9 81S-CSC91/22501 / 2 "1/2€508.51
Găleată inversată SPENCE 81S-CSD9 Sifon pentru abur PSI 250 3/4" FNPT | AD7ECT 4DXG5 81S-CSD93/42503 / 4 "3/4€477.51
Găleată inversată SPENCE 85-CMH9 Sifon pentru abur Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"2€2,033.22
Sifon SPENCE 85-C0G9, Conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt de 10 1/4 inch | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----€1,954.17
Sifon SPENCE 85-CMG9, Conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, Lungime de la capăt la capăt de 10 1/4 inch | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----€2,033.22
Sifon SPENCE 85-C1G9, Conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt de 10 1/4 inch | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----€1,954.17
Sifon SPENCE 85-CPG9, conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt de 10 1/4 inch | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----€2,022.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPENCE Sifon TSBT-TVE9HS, conexiuni FNPT de 1 inch, lungime de la capăt la capăt de 5 inchi, 650 psi max. Op PSI
€2,029.85 /unitate