SQUARE D 10S1F Transformator 1 Fazat 10kva 120/240v Ieșire | AG7CQC 5B605

SQUARE D 10S1F Transformator 1 Fazat 10kva 120/240v Ieșire

În stoc
Articol: AG7CQC Model: 10S1FCrucea Ref: 5B605

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,892.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de uz general
CuloriGri
Adâncime11.8 "
Finisajul incinteiPudră acoperită
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime14.8 "
Hz60
Tensiune de intrare240 / 480 VAC
IP Rating-ul11
MontarePerete
Tensiune de ieșire120 / 240 VAC
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA10kVA
Lăţime9.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.7
Înălțimea navei (cm)34.54
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8504320000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareIP Rating-ulTemp. CreştereEvaluare VALăţimePreț
SQUARE D 5S1F Transformator 1 Fazat 5kva 120/240v Ieșire | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 grade C5kVA9.8 "€2,805.52
SQUARE D 1.5S1F Transformator 1 Fazat 1.5kva 120/240v Ieșire | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 grade C1.5kVA8.7 "€1,315.48
SQUARE D 100SV1A Transformator 1 Fazat 100va 120/240v Ieșire | AF6PNC 1H719 100SV1A3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 grade C100VA4.5 "€413.57
SQUARE D 150SV1A Transformator 1 Fazat 150va 120/240v Ieșire | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 grade C150VA4.9 "€423.29
SQUARE D 1S1F Transformator 1 Fazat 1kva 120/240v Ieșire | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 grade C1kVA7"€1,161.32
SQUARE D 250SV1B Transformator 1 Fazat 250va 120/240v Ieșire | AF6PNF 1H722 250SV1B4.1 "5.5 "240 / 480 VAC5480 grade C250VA5.3 "€497.92
SQUARE D 2S1F Transformator 1 Fazat 2kva 120/240v Ieșire | AF6PNG 1H723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 grade C2kVA8.7 "€1,841.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 10S1F Transformator 1 Fazat 10kva 120/240v Ieșire
€4,892.33 /unitate