SQUARE D 82344 Întrerupător de siguranță 480VAC 3PDT 200 Amperi AC | AG9FZW 1H294

SQUARE D 82344 Întrerupător de siguranță 480VAC 3PDT 200 Amperi AC

În stoc
Articol: AG9FZW Model: 82344Crucea Ref: 1H294

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,571.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC200
Formular de contact3PDT
Adâncime11.8 "
TaxăGreu
Înălţime30.9 "
HP15 HP @ 480 VCA
IP Rating-ul20
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA1
Număr de poli3
Număr de fire3
Fază3
Voltaj480 VAC
Lăţime23.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelPreț
SQUARE D PKOGTC2 Întrerupător de siguranță Heavy-duty 100a Cupru | AF9FPJ 2DH20 PKOGTC2€93.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 82344 Întrerupător de siguranță 480VAC 3PDT 200 Amperi AC
€5,571.36 /unitate