SQUARE D 8736SBG4V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AF9JUU 2PXE9

SQUARE D 8736SBG4V03 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 18a

În stoc
Articol: AF9JUU Model: 8736SBG4V03Crucea Ref: 2PXE9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,096.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneInversarea
Amplificatoare AC18
Volți bobină240 VAC
Adâncime7.53 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime11.88 "
HP @ 3 fază - 208V3
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 460V5
HP @ 3 fază - 480V5
HP @ 3 fază - 575V5
Hz50/60
Dimensiunea NEMA0
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime11.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.405
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)35.05
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 208VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț
SQUARE D 8536SAG12V03E Motor Starter Magnetic Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74 8536SAG12V03E1.5Neinversant91.51.5222-
RFQ
SQUARE D 8536SAG11V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1H469 8536SAG11V03-Neinversant9------
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1H471 8536SAG12V031.5Neinversant91.51.5222€792.90
SQUARE D 8536SAO12V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1H475 8536SAO12V031.5Neinversant91.51.5222€802.97
SQUARE D 8536SBA2V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1H478 8536SBA2V033Neinversant1833555-
RFQ
SQUARE D 8536SBG1V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Neinversant18-----€874.47
SQUARE D 8536SBG2V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1H484 8536SBG2V033Neinversant1833555€980.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8736SBG4V03 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 18a
€2,096.71 /unitate