Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007AB21 Indstrl Comutator 15A 1NO 1NC Maneta cu role rigide | AF9FWC 2EF30

SQUARE D 9007AB21 Întrerupător Indstrl 15A 1NO 1NC Pârghie cu role rigidă

În stoc
Articol: AF9FWC Model: 9007AB21Crucea Ref: 2EF30
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
€183.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap industrial
Lungimea actuatorului2.5 "
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare curent15A
Adâncime1.1 "
Călătorie diferențială0.078 "
Înălţime0.828 "
Material carcasăfenolic
Lungime2.5 "
Max. Înaintea călătoriei0.156 "
Dimensiunea de montare2.1 "Centre
Forța de operare8.00 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.062 "
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorManetă cu role rigide
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelTipul de actuatorLungimea actuatoruluiAdâncimeCălătorie diferențialăMaterial carcasăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiPreț
SQUARE D 9007AB41 Comutator industrial 15A 1 NU 1 NC Maneta cu role | AG7EPU 6HHD5 9007AB41Manetă cu role rigide (fără suport de montare laterală)1.65 "1.03 "0.078 "Plastic0.16 "8.00 uncie0.06 "€208.63
SQUARE D 9007AP321 Comutator industrial 15A NU NC Montare pe panou Plunger cu role | AG7EPV 6HHD6 9007AP321Piston cu role montat pe panou2.5 "1.03 "0.046 "Gât filetat cu nuci0.15 "20.00 uncie-€279.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007AB21 Întrerupător Indstrl 15A 1NO 1NC Pârghie cu role rigidă
€183.21 /unitate