Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9050JCK70V24 Releu temporizator 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381

SQUARE D 9050JCK70V24 Releu temporizator 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v

În stoc
Articol: AG7CHU Model: 9050JCK70V24Crucea Ref: 5B381
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
€336.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustareÎntrerupător
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2VA
Volți bobină240 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaPriză
FuncţieOff Delay, On Delay, Interval, One shot, Repetare ciclu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
Max. Setarea timpului999 min.
Min. Setarea timpului0.05 sec.
MontareConecteaza
Numărul de funcții5
Funcții de operare1, 2, 4, 5, 6
Pins11
Priză6X156, 1EGP2, 1EGP4
Cod socluB
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăFuncţiePinsPrizăPreț
SQUARE D 9050JCK70V20 Releu temporizator 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACOff Delay, On Delay, Interval, One shot, Repetare ciclu116X156, 1EGP2, 1EGP4€336.94
SQUARE D 9050JCK70V14 Releu temporizator 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383 9050JCK70V1424 VAC / DCOff Delay, On Delay, Interval, One shot, Repetare ciclu116X156, 1EGP2, 1EGP4€336.94
SQUARE D 9050JCK60V24 Releu temporizator 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384 9050JCK60V24240 VACIn intarziere85X852, 1EGP3, 1EGP5€302.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9050JCK70V24 Releu temporizator 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v
€336.94 /unitate