Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9050JCK70V14 Releu temporizator 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383

SQUARE D 9050JCK70V14 Releu temporizator 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v

În stoc
Articol: AG7CHW Model: 9050JCK70V14Crucea Ref: 5B383
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
€336.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustareÎntrerupător
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2VA
Volți bobină24 VAC / DC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaPriză
FuncţieOff Delay, On Delay, Interval, One shot, Repetare ciclu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
Max. Setarea timpului999 min.
Min. Setarea timpului0.05 sec.
MontareConecteaza
Numărul de funcții5
Funcții de operare1, 2, 4, 5, 6
Pins11
Priză6X156, 1EGP2, 1EGP4
Cod socluB
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăFuncţiePinsPrizăPreț
SQUARE D 9050JCK70V24 Releu temporizator 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381 9050JCK70V24240 VACOff Delay, On Delay, Interval, One shot, Repetare ciclu116X156, 1EGP2, 1EGP4€336.94
SQUARE D 9050JCK70V20 Releu temporizator 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACOff Delay, On Delay, Interval, One shot, Repetare ciclu116X156, 1EGP2, 1EGP4€336.94
SQUARE D 9050JCK60V24 Releu temporizator 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384 9050JCK60V24240 VACIn intarziere85X852, 1EGP3, 1EGP5€302.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9050JCK70V14 Releu temporizator 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v
€336.94 /unitate