Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9080GF6 Bloc de siguranțe clasa Cc Include extractor | AG7CHM 5B375

SQUARE D Bloc de siguranțe 9080GF6 Clasa Cc Include extractor

În stoc
Articol: AG7CHM Model: 9080GF6Crucea Ref: 5B375
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
€29.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1 la 30
Evaluarea tensiunii DC600 VDC
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Tip siguranțăClasa Midget și CC
Siguranță clasa ULCC
Înălţime2.19 "
Lungime2.2 "
Max. Amperi30
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli1
Lăţime0.75 "
Dimensiunea firului10AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536908085

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii DCSiguranță clasa ULÎnălţimeArticolLungimeNumăr de poliLăţimePreț
SQUARE D 9080FB3611M Suport siguranță 30a | AF9FMG 2DC47 9080FB3611M4 AWG la 500 MCMNU SE APLICĂM3.12 "Bloc de siguranțe1.3 "32.72 "€41.88
SQUARE D 9070FB2B Instalare pe teren bloc siguranțe | CU4FFE 48P690 9070FB2B----Accesoriu---€141.73
SQUARE D 9070FB2A Instalare pe teren bloc siguranțe | CU4FFF 48P689 9070FB2A----Accesoriu---€155.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Bloc de siguranțe 9080GF6 Clasa Cc Include extractor
€29.11 /unitate