Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDL26030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 2 poli | CE6GZR 482D06

SQUARE D BDL26030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 2 poli

În stoc
Articol: CE6GZR Model: BDL26030Crucea Ref: 482D06

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€887.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC525V AC
Tipul actuatoruluiComuta
amperi30A
Tip întrerupătorStandard
Adâncime3.15 "
Marimea ramei125A
Tip cadruBdl
Înălţime5.39 "
Max. Evaluare AIR25kA la 277/408V AC
Max. Temperatura de funcționare.158 de grade F
Max. Dimensiunea firului2 AWG, 3 AWG
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Min. Dimensiunea firului14 AWG, 6 AWG
Stil de montareMontare unitate
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareEverlink Lug Ambele Capete
Tip de călătorieMagnetic termic
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC
Lăţime2.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)13.69
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)5.41
Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BDL26030 ideal pentru asigurarea protecției împotriva scurtcircuitului și a supraîncărcării curentului
    • Comutatorul integrat cu mecanism de arc de tip compresie deschide și închide contactele în situații de sarcină grea
    • Deplasare termomagnetică concepută pentru a depăși fluctuațiile ușoare în timp ce reacționează instantaneu la supratensiuni severe de putere
    • Design B-cadru, cu configurație cu poli dublu, capabil să reziste la temperaturi cuprinse între -13 și 158 de grade F
    • Respectă standardele UL, IEC, CCC, EAC, CSA și NOM

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SQUARE D BDL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36090 Întrerupător cu carcasă turnată, 90A, 3 poli | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36100 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36060 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 3 poli | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€1,158.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDL26030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 2 poli
€887.56 /unitate