SQUARE D BGA261004 Întrerupător, 100A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic | CE6GRR FH26100BC

SQUARE D BGA261004 Întrerupător, 100A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic

Element: CE6GRR Model: BGA261004Ref. cruce: FH26100BC

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruBGA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3005
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BGA261004 întrerupător adecvat pentru utilizarea în panouri electrice de comandă și tablouri de distribuție pentru protejarea circuitelor sensibile de suprasarcinile curente și scurtcircuite
    • Terminalele de cablu de control încorporate și sistemul de montare pe șină DIN integrat minimizează instalarea și timpul de oprire a cablajului
    • Unitatea de declanșare termomagnetică oferă atât funcții de limitare a curentului instantanee, cât și întârziate
    • Capacitate 14 - 2 fire AWG de cupru și aluminiu
    • Marcat CE, listat UL, aprobat de IEC și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BGA260504 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,372.13
SQUARE D BGA260501 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€2,163.72
SQUARE D BGA260404 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,372.13
SQUARE D BGA260402 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,372.13
SQUARE D BGA260401 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,372.13
SQUARE D BGA260302 Întrerupător, 30A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,372.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BGA261004 Întrerupător, 100A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic