Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGA36050 Circuit Breaker, 50A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6HWM FH36050

SQUARE D BGA36050 Întrerupător, 50A, 3 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic

În stoc
Element: CE6HWM Model: BGA36050Ref. cruce: FH36050
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
€1,450.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi50
Tip cadruBGA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)19.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BGA36050 potrivit pentru utilizarea cu panouri de comandă industriale și echipamente de distribuție electrică pentru protejarea circuitelor sensibile împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Facilitatea unică de conectare în stil I-Line se ajustează cu ușurință cu toate tipurile de panouri și tablouri de distribuție
    • Funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee pentru a răspunde simultan la supratensiuni severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Respectă standardele UL, CSA și IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BGA260504 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,372.13
SQUARE D BGA260501 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€2,163.72
SQUARE D BGA260404 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,372.13
SQUARE D BGA260402 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,372.13
SQUARE D BGA260401 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,372.13
SQUARE D BGA260302 Întrerupător, 30A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,372.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BGA36050 Întrerupător, 50A, 3 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic
€1,450.64 /unitate