Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGA36100 Întrerupător, 100A, 3 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRY FH36100

SQUARE D Întrerupător BGA36100, 100A, 3 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic

În stoc
Element: CE6GRY Model: BGA36100Ref. cruce: FH36100
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
€1,632.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruBGA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8765
Înălțimea navei (cm)12.4
Lungimea navei (cm)32.31
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BGA36100 ideal pentru protejarea mașinilor și echipamentelor comerciale de scurtcircuit și suprasarcină curentă
    • Unitatea de declanșare termomagnetică oferă atât funcții de limitare a curentului cu întârziere, cât și instantanee
    • Capacitate 14 - 2 fire AWG de cupru și aluminiu
    • Terminale conectabile pentru instalarea ușoară și reducerea timpului de întreținere
    • Certificat CSA, listat UL, marcat CE și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BGA260504 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,372.13
SQUARE D BGA260501 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€2,163.72
SQUARE D BGA260404 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,372.13
SQUARE D BGA260402 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,372.13
SQUARE D BGA260401 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,372.13
SQUARE D BGA260302 Întrerupător, 30A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,372.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător BGA36100, 100A, 3 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic
€1,632.58 /unitate