Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGA36125 PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 20A, 18kAIC at 600V | CE6HWR

SQUARE D BGA36125 PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 20A, 18kAIC at 600V

În stoc
Element: CE6HWR Model: BGA36125

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,914.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi125
Tip cadruBGA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)12.4
Lungimea navei (cm)32.31
Lățimea navei (cm)20.29
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BGA36125 circuit breaker, with 3-pole configuration, designed to provide overcurrent protection by limiting the current flow
    • Unique I-Line style plug-in facility easily adjusts with all kinds of panelboards and switchboards for fast installation and repair
    • Declanșare magnetică termică neinterschimbabilă pentru a furniza atât acțiuni de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • UL-listed, CSA-certified and NEMA-rated

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D BGA34090Y Întrerupător PowerPact B, 90 A, declanșare magnetică termică | CE6GQZ BGA34090Y90480€1,810.96
RFQ
SQUARE D BGA34080Y Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, trifazic, montare prin clemă | CE3GRL BGA34080Y80480-
RFQ
SQUARE D BGA34070Y Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, trifazat, montare prin clemă | CE3GRM BGA34070Y70480€1,810.96
RFQ
SQUARE D BGA34040Y Întrerupător PowerPact B, 40 A, 2 poli, montare I-Line | CE6GRN BGA34040Y40480€1,658.57
RFQ
SQUARE D BGA34025Y Întrerupător cu carcasă turnată, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,658.57
RFQ
SQUARE D BGA34015Y Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 35 kAIC la 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€1,504.36
RFQ
SQUARE D BGA34020Y Întrerupător, 20A, 3 poli, declanșare instantanee fixă ​​| CE6GRZ BGA34020Y20480€1,658.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BGA36125 PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 20A, 18kAIC at 600V
€1,914.63 /unitate