Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BJA260501 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, 2 Poles, 1 Phase | CE6HXK

SQUARE D BJA260501 Întrerupător cu carcasă turnată, 600 VAC, 2 poli, 1 fază

În stoc
Element: CE6HXK Model: BJA260501

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,430.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi50
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)13.69
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.41
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BJA260501 conceput pentru a preveni deteriorarea echipamentelor electrice din cauza supraîncărcării sau scurtcircuitului
    • Unitatea de declanșare termomagnetică oferă funcții de limitare a curentului instantanee și de lungă durată
    • Fișa unică de montare tip I-Line permite instalarea și întreținerea ușoară, potrivite pentru aplicații de bare
    • Echipat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru a găzdui fire de aluminiu/cupru de dimensiuni de la 14 AWG la 2 AWG
    • Respectă standardele UL, IEC, CE, CCC și NEMA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
RFQ
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,526.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260501 Întrerupător cu carcasă turnată, 600 VAC, 2 poli, 1 fază
€1,430.49 /unitate