Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BJL36050 Întrerupător, cadru PowerPact B, conexiune EverLink, 50A | CE6JTP

SQUARE D Întrerupător BJL36050, cadru PowerPact B, conexiune EverLink, 50A

În stoc
Articol: CE6JTP Model: BJL36050

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,997.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi50
Tip cadruBjl
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3185
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BJL36050 utilizat pentru a proteja panourile și tablourile de distribuție împotriva curenților defectuos
    • Echipat cu un mecanism de declanșare termic-magnetic care evită declanșarea la suprasarcini ușoare, în timp ce răspunde instantaneu la scurtcircuite severe
    • Urechile laterale EverLink cu compensare a fluajului, linia și sarcina asigură o instalare și reparare mai rapidă
    • Conexiunea de alimentare asigură conductivitate maximă și ușurință de cablare
    • Adăpostește fire de aluminiu sau cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 3/0 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D BJL36015 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, 25 kAIC, 3 poli, trifazat | CE3GUD BJL3601515€1,997.30
SQUARE D BJL36100 Disjunctor PowerPact B, 100 A, 3 poli, magnetic termic | CE6GUE BJL36100100€2,542.85
SQUARE D BJL36090 Disjunctor PowerPact B, 90 A, 3 poli, magnetic termic | CE6GUF BJL3609090€2,950.71
SQUARE D BJL36060 Întrerupător PowerPact B, 690 VAC, 3 poli, 65 kAIC la 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,997.30
SQUARE D BJL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 25kAIC la 480V, 80A, 3 poli | CE6HYC BJL3608080€2,542.85
SQUARE D BJL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 3P, 25kAIC la 480V | CE6HYD BJL3607070€2,542.85
SQUARE D BJL36040 Întrerupător PowerPact B, 40A, 3P, 25kAIC la 480V | CE6HYE BJL3604040€1,997.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător BJL36050, cadru PowerPact B, conexiune EverLink, 50A
€1,997.30 /unitate