Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D CC121.0 Unitate Termica 66.3 - 84.7a | AF6PKR 1H643

SQUARE D CC121.0 Unitate termică 66.3 - 84.7a

În stoc
Articol: AF6PKR Model: CC121.0Crucea Ref: 1H643

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€89.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate termică
FL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 3 / Carcasă deschisă și mare70.9
FL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 3 / Carcasă standard66.30
FL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 4 / Carcasă deschisă și mare84.7
FL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 4 / Carcasă standard78.1
Amplificatori de încărcare completă66.3 la 84.7
Metoda de detectareAliaj de topire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8538904000

Variante de produs

ProdusModelFL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 3 / Carcasă deschisă și mareFL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 3 / Carcasă standardFL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 4 / Carcasă deschisă și mareFL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 4 / Carcasă standardAmplificatori de încărcare completăPreț
SQUARE D CC103.0 Unitate Termica 61.3 - 77.0a | AF6PKP 1H641 CC103.065.161.307766.261.3 la 77.0€83.05
SQUARE D CC112.0 Unitate Termica 63.5 - 79.0a | AF6PKQ 1H642 CC112.067.763.507972.463.5 la 79.0€84.66
SQUARE D CC132.0 Unitate Termica 69.0 - 91.1a | AF6PKT 1H644 CC132.073.969.0091.180.769.0 la 91.1€89.03
SQUARE D CC143.0 Unitate Termica 70.9 - 98.1a | AF6PKU 1H645 CC143.076.570.9098.186.570.9 la 98.1€86.45
SQUARE D CC156.0 Unitate Termica 73.7 - 104a | AF6PKV 1H646 CC156.080.273.7010493.973.7 la 104€83.09
SQUARE D CC167.0 Unitate Termica 76.5 - 113a | AF6PKW 1H647 CC167.083.176.5011310076.5 la 113€88.27
SQUARE D CC180.0 Unitate Termica 78.4 - 123a | AF6PKX 1H648 CC180.08678.4012311278.4 la 123€87.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D CC121.0 Unitate termică 66.3 - 84.7a
€89.13 /unitate