SQUARE D FA14090B Molded Case Circuit Breaker, 90A, 1P, Thermal Magnetic Trip | CE6JEN

SQUARE D FA14090B Molded Case Circuit Breaker, 90A, 1P, Thermal Magnetic Trip

Element: CE6JEN Model: FA14090B
€330.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi90
Tip cadruFA
Număr de poli1
Voltaj277
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FA14090B circuit breaker used to protect against overcurrent loads or short-circuits
    • Dispune de declanșare termomagnetică atât pentru protecție instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată
    • Echipat cu mufă de tip I-Line în montaj pentru instalare și reparații ușoare
    • Features load side lugs for hassle-free wiring and accommodating 14 - 1 AWG copper & 12 - 1 AWG aluminium wires
    • Listat UL și aprobat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA14090B Molded Case Circuit Breaker, 90A, 1P, Thermal Magnetic Trip
€330.49 /unitate