SQUARE D FA22060AB Molded Case Circuit Breaker, 60A, Thermal Magnetic Trip | CE6JAG

SQUARE D FA22060AB Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, declanșare magnetică termică

Element: CE6JAG Model: FA22060AB
€721.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi60
Tip cadruFA
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D FA22060AB utilizat pentru a asigura protecție la supracurent și la scurtcircuit
    • Declanșarea magnetică termică oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și funcții instantanee pentru a reacționa instantaneu la supratensiuni severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Dispune de un design plug-in în stil I-Line pentru o instalare ușoară, fără nicio cerință de unelte speciale
    • Echipat cu terminale mecanice pe partea de sarcină pentru a găzdui fire de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 14 și 1 AWG și, respectiv, 12 și 1 AWG
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA22060AB Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, declanșare magnetică termică
€721.04 /unitate