SQUARE D FA24080AC Molded Case Circuit Breaker, 80A, 2P, 25kAIC at 240VAC | CE6JBR

SQUARE D FA24080AC Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 2P, 25kAIC la 240VAC

Articol: CE6JBR Model: FA24080AC
€1,130.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruFA
Număr de poli2
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D FA24080AC potrivit pentru utilizarea în panouri electrice de comandă și tablouri de distribuție pentru protejarea circuitelor și echipamentelor electrice împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Declanșare magnetică termică pentru a oferi atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Suporturile laterale de încărcare asigură o cablare fără probleme și designul plug-in stil I-Line oferă o ușurință de instalare
    • Ideal pentru a găzdui cabluri de cupru 14 - 1 AWG și aluminiu de 12 - 1 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA24080AC Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 2P, 25kAIC la 240VAC
€1,130.99 /unitate