SQUARE D FA26080BC Întrerupător cu carcasă turnată, 600V, 80A, 2P | CE6JCZ

SQUARE D FA26080BC Întrerupător cu carcasă turnată, 600V, 80A, 2P

Element: CE6JCZ Model: FA26080BC
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruFA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D FA26080BC conceput pentru a limita curenții de trecere și pentru a oferi protecție componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Declanșare magnetică termică pentru furnizarea de funcții de limitare a curentului atât instantanee, cât și întârziate
    • Ideal pentru a găzdui fire de cupru de 14 - 1 AWG și aluminiu de 12 - 1 AWG
    • Conexiuni I-Line și terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru eliminarea conexiunilor libere
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA26080BC Întrerupător cu carcasă turnată, 600V, 80A, 2P