Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D FA34030-1021 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 3P, Thermal Magnetic Trip | CE6JDY

SQUARE D FA34030-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 3P, declanșare magnetică termică

În stoc
Element: CE6JDY Model: FA34030-1021

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,811.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi30
Tip cadruFA
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.862
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D FA34030-1021 conceput pentru a oferi protecție la supracurent și la scurtcircuit
    • Mecanism de declanșare neinterschimbabil, magnetic termic pentru a oferi protecție atât pe termen lung, cât și instantaneu la limitarea curentului
    • Dispune de un design plug-in în stil I-Line pentru o instalare ușoară
    • Urechile laterale de încărcare suportă fire de cupru de dimensiuni de la 14 la 4 AWG și fire de aluminiu de dimensiuni de la 12 la 4 AWG
    • Listat UL și aprobat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA34030-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 3P, declanșare magnetică termică
€1,811.72 /unitate