SQUARE D FA36040-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, priză, 20A, 600VAC | CE6JDR

SQUARE D FA36040-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, priză, 20A, 600VAC

Element: CE6JDR Model: FA36040-1021
€2,006.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruFA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FA36040-1021 F întrerupător cu carcasă turnată cu cadru folosit pentru a proteja împotriva supracurentului sau scurtcircuiturilor
    • Design cu 3 poli, 3 faze (ABC) cu declanșare de șunt de 120VAC pentru supratensiuni bruște de curent
    • Dispune de declanșare termomagnetică atât pentru protecție instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată
    • Echipat cu mufă de tip I-Line în montaj pentru instalare și reparații ușoare
    • Acceptă fire de aluminiu sau cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 4 AWG
    • Lista UL și conformă CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€214.54
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277€214.54
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€214.54
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€556.98
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€608.78
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€608.78
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA36040-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, priză, 20A, 600VAC
€2,006.87 /unitate