Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDA260152 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 18kAIC la 480V, 1 fază | CE6JKT

SQUARE D HDA260152 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 18kAIC la 480V, 1 fază

În stoc
Articol: CE6JKT Model: HDA260152
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
€1,449.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruExtensie HDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8765
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)21.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HDA260152 proiectat pentru limitarea curenților de trecere pentru a oferi protecție componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Suporta cabluri de cupru și aluminiu de 14 - 3 AWG și este ideal pentru configurația circuitului de fază A și C
    • Linie de conectare I-Line și terminale cu urechi din partea de sarcină pentru eliminarea conexiunilor libere, asigurând în același timp ușurința de cablare
    • Declanșare magnetică termică neinterschimbabilă pentru a oferi atât funcții de lungă durată, cât și funcții instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HDA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDA260152 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 18kAIC la 480V, 1 fază
€1,449.88 /unitate