Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDP36060 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 3 poli, magnetic termic | CE6GZH

SQUARE D HDP36060 întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 3 poli, magnetic termic

În stoc
Element: CE6GZH Model: HDP36060

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€965.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi60
Tip cadruHDP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)16.31
Lungimea navei (cm)8.61
Lățimea navei (cm)10.39
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDP36060 PowerPact H întrerupător de circuit cu carcasă turnată proiectat pentru protejarea tablourilor de distribuție împotriva pericolelor electrice
    • Unitate de declanșare magnetică termică atât pentru funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee, potrivită pentru aplicații de alimentare inversă
    • Găzduiește fire de cupru și aluminiu cu dimensiuni ale firelor de la AWG 14 la 3/0 pentru o versatilitate suplimentară
    • Montarea unității cu terminale cu urechi asigură o instalare rapidă
    • Certificat UL, CE, IEC și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HDP36015 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru H, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 25 A, 600 V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 Întrerupător cu carcasă turnată, 150A, 3 poli, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 Întrerupător cu carcasă turnată, 18kAIC, 3 poli, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 25 kAIC la 240 V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36035, 35A, 3 poli, 18kAIC, cu bolt | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 3 poli, 18kAIC, 3 faze | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDP36060 întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 3 poli, magnetic termic
€965.14 /unitate