SQUARE D HDP36100 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 3P, 100A, 600VAC / 250VDC | CE6JUE

SQUARE D HDP36100 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 3P, 100A, 600VAC / 250VDC

Element: CE6JUE Model: HDP36100

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruHDP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8945
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDP36100 PowerPact H Series circuit breaker designed for protecting downstream components from severe inrush currents
    • Unitatea de declanșare magnetică termică permite atât funcții instantanee, cât și cu întârziere pentru protecție maximă la supracurent
    • Unique I-Line design with lug load and nut line terminals provides easy installation and hassle-free wiring configuration
    • Acceptă fire de cupru sau aluminiu de dimensiuni cuprinse între 14 și 3 AWG
    • Listat UL, certificat CSA și marcat CE

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HDP36015 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru H, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 25 A, 600 V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 Întrerupător cu carcasă turnată, 150A, 3 poli, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 Întrerupător cu carcasă turnată, 18kAIC, 3 poli, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 25 kAIC la 240 V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36035, 35A, 3 poli, 18kAIC, cu bolt | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 3 poli, 18kAIC, 3 faze | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDP36100 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 3P, 100A, 600VAC / 250VDC